曜日別特売
RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199

 

RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199
RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199
RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199
RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199
RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199
RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199
RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199
RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199
RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199
RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199
RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199
RFC-704 ルーフキャットケージ アイリスオーヤマ 00562199

ルーフキャットケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
質量(g)18000
内容量1台注文コード00562199品番RFC-704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新技術塗装でマットな質感のルーフキャットケージです。高い所が大好きな猫ちゃんにケージ上のくつろぎ空間ができます。猫ちゃんに合わせて、棚板・線材に自由に設置できる爪とぎシート付きです。ハンモック・食器2個と付属品も豊富です。開け閉めやすいスライド扉です。

質量(g)18000耐荷重(kg)18/棚板・ハンモック1枚あたり:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×545×1690寸法(cm)【入口(約)】(上段・中段)幅24.5×高さ43.5、(下段)幅46×高さ40.5寸法(幅W×高さH)(cm)内寸:約61.5×47.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする