曜日別特売
PKC-600 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562217

 

PKC-600 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562217
PKC-600 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562217
PKC-600 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562217
PKC-600 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562217
PKC-600 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562217
PKC-600 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562217
PKC-600 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562217
PKC-600 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562217
PKC-600 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562217
PKC-600 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562217

隠れ家キャットランドケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
質量(g)28770
内容量1台注文コード00562217品番PKC-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

キャットケージ、キャットタワー、収納が一つになった1台3役の隠れ家キャットランドケージです。ハンモック付きでケージの中でもゆったりくつろげます。ステップ付きなので、上り下りしやすいです。ゆったり過ごせるボックス付きで、トイレを隠せばお部屋をすっきりさせることができます。

質量(g)28770耐荷重(kg)(約)6(棚板・ハンモック1枚あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×555×1530寸法(cm)【入口(約)】ケージ:幅20×高さ45(扉ロック含まず)、木製ボックス:幅50×高さ36(補強板含まず)、【内寸】ケージ:約幅54×奥行48cm、木製ボックス:約幅55×奥行50×高さ36cm(ヒンジ・補強板含まず)、棚板(約):幅22×奥行46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする