用途毎日着られる耐久性に優れていて、さらに360°ストレッチを発揮します。
終日どんなに動き回っても軽くてシワになりにくいのがポイント。
さらに汚れがつきにくく落ちやすい防汚加工もプラス。
肩・腕がラクな美形(R)仕立て:独自のパターン切り替えで、
肩への負担を軽減し、腕を動かしやすくします。
名札ホール:左胸ポケットには名札付け用のホール付き。
ペンを差しても名札がジャマになりません。
消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。
消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、
ニオイの発生を防ぎます。
後ろペプラム:バックスタイルの裾をフレアーで切り替えたペプラムシルエット。
細見せ効果で女性らしさも引き立てます。
色グレーサイズ(号)7混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37袖丈(cm)19着丈(cm)52機能名札ホール/消臭テープ/吸汗・速乾/防汚加工/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能バスト(cm)90入数1枚性別女性用