曜日別特売
SS760LA-2 オーバーブラウス SS760LA 神馬本店 00563170

SS760LA-2 オーバーブラウス SS760LA 神馬本店 00563170
SS760LA-2 オーバーブラウス SS760LA 神馬本店 00563170
SS760LA-2 オーバーブラウス SS760LA 神馬本店 00563170
SS760LA-2 オーバーブラウス SS760LA 神馬本店 00563170

オーバーブラウス SS760LA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(号)5
内容量1着注文コード00563170品番SS760LA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300

最上級の心地よさと風を感じるひたすら涼しいニットコーデ。
顔周りが華やぐ配色や、丸い裾ラインがやさしいデザインは
親近感が欲しいシーンや、フェミニンに装いたい人にも。

用途
抜群の通気性とベタつかない軽やかさ。
涼やかなニット素材はうごきやすさも抜群!
肩・腕がラクな美形(R)仕立て:独自のパターン切り替えで、
肩への負担を軽減し、腕を動かしやすくします。
背中の白ラインテープ:センターに入った白ラインテープが
背中をすっきり見せ、夏らしい爽やかさを演出します。
消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。
消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、
ニオイの発生を防ぎます。
花モチーフ配色ボタン:中央に繊細な花モチーフを飾った配色ボタン。
生地のベースカラーと同じ2色展開です。
グレーサイズ(号)5混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37袖丈(cm)21着丈(cm)52機能消臭テープ/吸汗・速乾/防汚加工/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能バスト(cm)88入数1枚性別女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする