WN110W-1 ワンピース WN110W 神馬本店 00563635

WN110W-1 ワンピース WN110W 神馬本店 00563635
WN110W-1 ワンピース WN110W 神馬本店 00563635
WN110W-1 ワンピース WN110W 神馬本店 00563635
WN110W-1 ワンピース WN110W 神馬本店 00563635
WN110W-1 ワンピース WN110W 神馬本店 00563635

ワンピース WN110W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ(号)7
ウエスト(cm)99
内容量1着注文コード00563635品番WN110W-1
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

体のラインを拾わないフォルムを、Vネックとパイピングで凛と洗練

用途
すんとらくに着られて、体型カバー効果抜群!
※右肩にスカーフクリップ用のホール付き。
左胸ポケットに名札付け用ホール付き。
ネイビーサイズ(号)7混率(%)ポリエステル100(再生PET40)ウエスト(cm)99肩幅(cm)37袖丈(cm)42着丈(cm)96機能名札ホール/消臭テープ/クリップホール付/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/ストレッチ素材/制菌加工/制電ニット裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン/エコ素材バスト(cm)93入数1枚再生材使用率(%)40性別女性用再生材使用使用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする