曜日別特売
D03BSA00302 ENE サムシフター DIA-COMPE 00576716

ENE サムシフター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
シルバー・シルバー
内容量1個注文コード00576716品番D03BSA00302
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

パワーラチェットNon-Indexタイプ
アルミ製ブラケット(シルバー、ブラック)
26mmハンドルバー対応(23.8mm、22.2mm、ハンドルバー用スリーブ付き)
シマノ製10段まで対応
レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。
このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。
レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。
戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。

セット内容右のみシルバー・シルバー質量(g)116
注意
※黒色樹脂ワッシャー裏側の小判状の突起部分がシフターの小判穴に確実にはまっている状態で、冠付ネジを締め付けて下さい。
※樹脂ワッシャーが浮いた状態のままで締め付けると突起部分が破損しシフターが固定されなくなります。
※SRAM製品での使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする