曜日別特売
D03BSA01101 バーエンドコントロール Silver シフトレバー 左右セット DIA-COMPE 00577416

バーエンドコントロール Silver シフトレバー 左右セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1ペア注文コード00577416品番D03BSA01101
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

バーエンドコントロールレバー
パワーラチェットNon-Indexタイプ
シマノ製10段まで対応
ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。
レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。
このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。
レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。
戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。

材質アルミ製
注意
※黒色樹脂ワッシャー裏側の小判状の突起部分がシフターの小判穴に確実にはまっている状態で、冠付ネジを締め付けて下さい。
※樹脂ワッシャーが浮いた状態のままで締め付けると突起部分が破損しシフターが固定されなくなります。
※SRAM製品での使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする