曜日別特売
D03BSA00504 Flexie-V (フレキシ-V) Vブレーキ用フレキシブルケーブル&アジャスター DIA-COMPE 00577565

Flexie-V (フレキシ-V) Vブレーキ用フレキシブルケーブル&アジャスター

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード00577565品番D03BSA00504
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
材質ステンレス製長さ(mm)125グリーン外径(Φmm)5.5
注意
※アルマイト塗装の着色時により若干の色のバラツキが御座います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: ホイールのクイックリリース用
その他業種

ブレーキクリアランス調整はレバー側でできるので、フレキシーVをあらかじめボルト部を突出した状態で装着、ホイールを外す際にボルト部を締めてケーブルを緩めることで先端のクランプ部を抜いてブレーキを開放させます。(小径車でクランクの可動範囲とVブレーキの装着位置が近い場合、アウターのルーティングを変更するかガイド増設等の心の準備を)
なお”V”の付かないフレキシー(カンチ用)とは先端クランプ部の径が0.5mmほど違うため互換性ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする