※代表画像
SK(新潟精機)
測定リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00578938
品番
LHT-BR
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コンハード用の測定リングです。
用途
コンハードの交換用測定リングに
適合機種
LHT-400plus
材質
アルミ
質量(g)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×5.4×20