曜日別特売
DEI-C-KEY キーボード通信ケーブル SK(新潟精機) 00578981

※代表画像

キーボード通信ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00578981
品番
DEI-C-KEY
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254Mの測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。

用途
デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254M用の通信ケーブルに
適合機種
DEI-127M、DEI-254M
材質
プラスチック
質量(g)
90
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
各1
対応OS
Windows 7、8、10、11
コネクタ形状
PC側(USB Type-A)、インジケータ側(Micro USB Type-B)、本体側(平型10ピン)、フットペダル接続(Φ3.5ミニジャック/2極)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×23×73
対応機種
USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応ソフトウェア
キーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする