SW-S15型 水封式真空ポンプ 神港精機 00579087

水封式真空ポンプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200
内容量1個注文コード00579087品番SW-S15型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥333,300
販売価格(税別)
303,000

・単段式のポンプで他のポンプでは排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置

定格電圧(V)AC200到達圧力(Pa)6.7×10設計排気速度 (L/min)300(60Hz)/250(50Hz)電動機(kW)0.75((2P)(AC200V)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする