VX2132-01-1T1 直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ SMC 00583317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リード線取出方法コンジットターミナル
内容量1個注文コード00583317品番VX2132-01-1T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.61

ポート数2ポート接続口径1/8リード線取出方法コンジットターミナルコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)弁仕様通電時閉形 N.O有効断面積(mm2)11オリフィス径(Φmm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする