※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ポート数
2ポート
2
2ポート
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00585654
品番
VX2342-02-2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:1.05
接続口径
1/4
リード線取出方法
DINターミナル
ポート数
2ポート
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
弁仕様
通電時閉形 N.O
有効断面積(mm
2
)
19
オリフィス径(Φmm)
6