アタックベース
米式ズボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グレー
サイズ
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00586681
品番
68003
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ツイルの超定番アイテム
用途
作業
色
ベージュ
サイズ
82
混率(%)
綿100
股下(cm)
79