曜日別特売
205325 ボンディング裏フリースブルゾン アタックベース 00587119

 

205325 ボンディング裏フリースブルゾン アタックベース 00587119
205325 ボンディング裏フリースブルゾン アタックベース 00587119

ボンディング裏フリースブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード00587119品番205325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ボンディング仕様の保温に特化した裏フリースブルゾン

用途作業ネイビーサイズM混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)背:50袖丈(cm)59裾幅(cm)44身幅(cm)60身丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする