曜日別特売
303015 ハイネック 綿混 アタックベース 00587347

 

303015 ハイネック 綿混 アタックベース 00587347
303015 ハイネック 綿混 アタックベース 00587347

ハイネック 綿混

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1枚注文コード00587347品番303015
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

T/C定番ハイネック 胸ポケット付

用途作業ネイビーサイズ3L胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする