曜日別特売
303015 ハイネック 綿混 アタックベース 00587548

 

303015 ハイネック 綿混 アタックベース 00587548
303015 ハイネック 綿混 アタックベース 00587548

ハイネック 綿混

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ5L
ホワイト
内容量1枚注文コード00587548品番303015
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

T/C定番ハイネック 胸ポケット付

用途作業ホワイトサイズ5L胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)58袖丈(cm)60着丈(cm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする