303015 ハイネック 綿混 アタックベース 00587636

 

303015 ハイネック 綿混 アタックベース 00587636
303015 ハイネック 綿混 アタックベース 00587636

ハイネック 綿混

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1枚注文コード00587636品番303015
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

T/C定番ハイネック 胸ポケット付

用途作業ブラックサイズLL胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)57着丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする