アタックベース
ハイネック 綿混
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
オレンジ
ネイビー
グレー
ブルー
ホワイト
レッド
ブラック
アースグリーン
オレンジ
ライトパープル
ロイヤルブルー
ワインレッド
チャコール
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00587776
品番
303015
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
T/C定番ハイネック 胸ポケット付
用途
作業
色
オレンジ
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
75