曜日別特売
40007 カストロコート アタックベース 00588056

 

40007 カストロコート アタックベース 00588056
40007 カストロコート アタックベース 00588056
40007 カストロコート アタックベース 00588056

カストロコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード00588056品番40007
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

衿ボア脱着式のカストロコート

用途作業ネイビーサイズLL胸囲(cm)130混率(%)ナイロン100肩幅(cm)54袖丈(cm)61着丈(cm)81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする