アタックベース
カストロコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
6L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00588099
品番
40007
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
衿ボア脱着式のカストロコート
用途
作業
色
ネイビー
サイズ
6L
胸囲(cm)
150
混率(%)
ナイロン100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
87