91582 防寒パンツ アタックベース 00589490

 

91582 防寒パンツ アタックベース 00589490
91582 防寒パンツ アタックベース 00589490
91582 防寒パンツ アタックベース 00589490
91582 防寒パンツ アタックベース 00589490

防寒パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ネイビー
ウエスト(cm)73~79
内容量1枚注文コード00589490品番91582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

裏トリコット仕様の防寒パンツ

用途作業ネイビーサイズM混率(%)ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)73~79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする