アタックベース
防寒パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
LL
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
91~100
85~91
105~110
115~120
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00589517
品番
91582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
裏トリコット仕様の防寒パンツ
用途
作業
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
91~100