アタックベース
MA-1 リバーシブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
OD
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00591906
品番
75001
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
不朽の定番アイテムを現代的に再構築したMA-1 ジャケット
光沢感のあるナイロン素材を忠実に採用
裏返して着用すればマットなフリース地が全く異なる表情を見せてくれるリバーシブル仕様
用途
作業 カジュアル
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ナイロン100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
65