曜日別特売
75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976

 

75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976
75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976
75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976
75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976
75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976
75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976
75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976
75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976
75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976
75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976
75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976
75001 MA-1 リバーシブル アタックベース 00591976

MA-1 リバーシブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
OD
内容量1枚注文コード00591976品番75001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

不朽の定番アイテムを現代的に再構築したMA-1 ジャケット
光沢感のあるナイロン素材を忠実に採用
裏返して着用すればマットなフリース地が全く異なる表情を見せてくれるリバーシブル仕様

用途作業 カジュアルODサイズLL胸囲(cm)124混率(%)ナイロン100肩幅(cm)57袖丈(cm)63着丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする