曜日別特売
951130 防水防寒ツナギ アタックベース 00592125

 

951130 防水防寒ツナギ アタックベース 00592125
951130 防水防寒ツナギ アタックベース 00592125
951130 防水防寒ツナギ アタックベース 00592125
951130 防水防寒ツナギ アタックベース 00592125
951130 防水防寒ツナギ アタックベース 00592125
951130 防水防寒ツナギ アタックベース 00592125
951130 防水防寒ツナギ アタックベース 00592125

防水防寒ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1枚注文コード00592125品番951130
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

デカフード仕様でヘルメット着用しながらでも使用可能

用途作業ネイビーサイズ5L胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル100パンツ丈(cm)109肩幅(cm)60袖丈(cm)68上着丈(cm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする