アタックベース
ハイネック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
LL
3L
L
色
ネイビー
グレー
ブルー
ホワイト
ブラック
チャコール
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00592229
品番
85015
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥3,000
定番のハイネック
用途
作業
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
80