アタックベース
HUMMER 裏フリースカーゴパンツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
L
M
LL
3L
4L
5L
色
迷彩ブラック
ブラック
迷彩ブラック
ウエスト(cm)
84~94
76~84
94~104
102~110
108~116
114~122
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00593035
品番
114125
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
活かした反射プリントが搭載された裏フリースカーゴパンツ
用途
作業
色
迷彩ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
84~94