アタックベース
HUMMER 裏フリースカーゴパンツ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
3L
M
LL
3L
4L
5L
色
迷彩ブラック
ブラック
迷彩ブラック
ウエスト(cm)
102~110
76~84
94~104
102~110
108~116
114~122
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00593060
品番
114125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
活かした反射プリントが搭載された裏フリースカーゴパンツ
用途
作業
色
迷彩ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
102~110