※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中部コーポレーション
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(ロングピラー)Φ139.8
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
色
白色
黄色
白色
黄黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00598775
品番
AP14UH-T-W
参考基準価格(税別)
¥117,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
Φ139.8、埋込式GL1500mmタイプのスチール製車止めポールロングタイプ!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途
駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様
埋込式(固定式)
材質
鋼管(スチール)
質量(kg)
28.9
色
白色
寸法A(mm)
200
表面処理
焼付塗装
ボルト
アンカーボルト:M8×200
設置寸法(高さ)(mm)
1500
ポール径(Φmm)
139.8(t:4.5)
支柱径(Φmm)
139.8
施錠方法
なし
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません