曜日別特売
AG8-815S ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式 中部コーポレーション 00599439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG8-815S ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式 中部コーポレーション 00599439
AG8-815S ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式 中部コーポレーション 00599439
AG8-815S ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式 中部コーポレーション 00599439

ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
寸法(mm)(h×b)800×1500
質量(kg)22.1
内容量1本注文コード00599439品番AG8-815S
参考基準価格(税別)¥151,300販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする差込式タイプのステンレス製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)寸法(mm)(h×b)800×1500質量(kg)22.1表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150ポール径(Φmm)76.3(t:3.0)施錠方法なし
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする