VFS1530-2T-01 VFS1000シリーズ SMC 00600031

VFS1000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
リード線取出方法コンジットターミナル
内容量1個注文コード00600031品番VFS1530-2T-01
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)
使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9

ねじの種類(-) Rc接続口径1/8切換方式3位置プレッシャーセンタ型式直接配管形コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法コンジットターミナルボディ型式パイロット集中排気ボディ形式(30) パイロット集中排気マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする