曜日別特売
JSS-30BR エコシェード タカショー 00600051

※使用例

JSS-30BR エコシェード タカショー 00600051
JSS-30BR エコシェード タカショー 00600051
JSS-30BR エコシェード タカショー 00600051

エコシェード

(1件のレビュー)
返品不可
ブラウン
質量(kg)1
内容量1枚注文コード00600051品番JSS-30BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

UVカット率約80%、遮光率約80% ※第三者機関による試験結果 飛ばし編みを施した風通しのよいシェードです。
風によるバタつきを軽減できるので布へのダメージが通常品より抑制されます。取付ひも3m×2本が付属しています。
窓際やベランダ、バルコニーの紫外線対策や熱中症対策にはもちろん、外からの視線を遮る目隠しとしてもお使いいただけます。
200×200cmと200×300cmサイズには下部に支柱が入るように袋状に縫製されています。布地をピンと張りたいときには、市販のポールなど(直径20mmまで)を入れて下さい。

用途日除けとして窓枠やサッシ枠など、シェード専用金具で幅広く取り付けが出来ます。付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)仕様支柱用ポケット:あり材質シェード:ポリエチレン 取付けひも:ポリエステル質量(kg)1ブラウン幅(cm)200長さ(cm)300ハトメ数上部:4、下部:2
注意
※縫製品のため、寸法に若干の誤差が出る可能性がございます。
※強風時は大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体が破損したり事故に繋がるおそれがあります。その際は取り外して安全な場所に収納してください。
※防水機能はございません。また本商品は燃えやすいので、火気に近づけないでください。汚れた場合洗濯機は使用せず、水洗いをしてください。
※100×200cmサイズは支柱挿入用の袋状加工は施されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 掃き出し窓に日除けとして
その他業種

東側、西側の掃き出し窓外に取り付けました。
朝日と西日が遮られ、快適になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする