サンワダイレクト
液晶モニタアーム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
質量(kg)
【対応モニタ】最大:10、1台
【対応モニタ】最大:10、1台
【対応モニタ】最大:10、1台
【対応モニタ】最大:10
【対応モニタ】最大:12、【対応モニタ】最小:1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00600839
品番
100-LAD002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式
質量(kg)
【対応モニタ】最大:10、1台
取付け方法
据置き
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
最大32インチ
総耐荷重(kg)
10
アームの可動方向
水平垂直