曜日別特売
100-LAW008 液晶モニタアーム_壁掛け式 サンワダイレクト 00600857

液晶モニタアーム_壁掛け式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード00600857品番100-LAW008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

壁面にモニターを設定できるモニターアームです。
壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。
ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。

仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5取付け方法壁面液晶モニター1台適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能総耐荷重(kg)10アームの可動方向水平垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする