曜日別特売
200-CAR103 車載ホルダー サンワダイレクト 00602598

車載ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00602598品番200-CAR103
2月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。
ダッシュボードなどに取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。
MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。
ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。
W70×D80mm以上の平滑で水平な場所に取付け可能です。
MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、吸盤が外れないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外してください。

セット内容ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書直径(Φmm)吸盤:約70耐荷重(kg)0.3適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン設置方法ゲル吸盤取付適合車種吸盤部が貼り付くW70×D80mm以上の平滑で水平な場所がある車種アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム設置寸法(mm)W70×D80以上の平滑で水平な場所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする