※代表画像
ホクエツ
フレコンセーフティベース
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
車上渡し
内容量
1個
注文コード
00604226
品番
FSB-1200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
フレコン用セーフティベース
用途
フレコン下での危険作業の解消に。フォークリフトでの作業効率アップ。
寸法(mm)
1200×1200×1100~1500
質量(kg)
53
耐荷重(kg)
1200
高さ調節
100mm間隔で5段階
注意
※フレコン袋を載せたままでの移動はいないでください。キャスターは別売りです。