280型 ブラウン ミニプランター aika(アイカ) 00605005

ミニプランター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)土容量2.5
規格(型)280
内容量1個注文コード00605005品番280型 ブラウン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥218
販売価格(税別)
198

シンプルでベーシックなミニプランター。専用プレートとの組み合わせで室内でも楽しめます。

材質ポリプロピレンブラウンタイプ底網なし容量(L)土容量2.5規格(型)280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×150×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする