aika(アイカ)
パニエポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ダークグリーン
ライトベージュ
ダークグレイ
ダークグリーン
容量(L)
20
7
12
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00605188
品番
350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
取っ手が付いて持ち運びが楽々。底部分に水が溜められるタンクを設置しました。余分な水や汚れた水は中央部分より輩出します。水切れ防止のお手伝いをいたします。
用途
花苗、草花の寄せ植えに。野菜苗にも最適。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
419 取っ手込
色
ダークグリーン
高さ(mm)
372
奥行(mm)
350
容量(L)
20