AN200-02 サイレンサ SMC 00605403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN200-02 サイレンサ SMC 00605403
AN200-02 サイレンサ SMC 00605403

サイレンサ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00605403品番AN200-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700

小さな通気抵抗
小形で取り付けが簡単です。

接続口径1/4消音効果(dB)30(A)種別標準質量(g)17有効断面積(mm2)35最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)寸法A(mm)63使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)寸法D(mm)19寸法B(mm)22使用流体圧縮空気推奨流量(m)3/min)(ANR)3以下接続口R

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00605403AN200-0240148254AN20-02AN200-02 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC 40148254サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC1個
599
税込659
旧機種より外径・全長がコンパクトです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00605437
2010-12-09
用途: エア工具等の消音用
高野重機工業

この大きさでこれだけ消音出来るとは思いませんでした。
次も購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00605403
2011-03-08
用途: 水槽の板をシリンダーで押す時に、エアーを抜くときに使う。

簡単に交換でき、音も静かでとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする