AN600-10 サイレンサ SMC 00605507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレンサ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00605507品番AN600-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

小さな通気抵抗
小形で取り付けが簡単です。

接続口径1消音効果(dB)30以上種別標準質量(g)225有効断面積(mm2)270接続口R

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00605507AN600-1011473716AN600-10AN600-10 サイレンサ (AN~) SMC 11473716サイレンサ (AN~)SMC1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00605437
2010-12-09
用途: エア工具等の消音用
高野重機工業

この大きさでこれだけ消音出来るとは思いませんでした。
次も購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00605403
2011-03-08
用途: 水槽の板をシリンダーで押す時に、エアーを抜くときに使う。

簡単に交換でき、音も静かでとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする