若泉漆器
カスター盆 黒天朱
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
7寸
ミニ
7寸
8寸
9寸
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00605754
品番
11052
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
7寸
質量(g)
139
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×131×40
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
204×121
TKG品番
9-1993-1402
TKG品番(2017)
6-1795-1702