カスター盆 黒天朱

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ8寸
内容量1個注文コード00605772品番11053
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
材質ABS樹脂サイズ8寸質量(g)187寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×140×40内形寸法(幅W×奥行D)(mm)236×129TKG品番9-1993-1403TKG品番(2017)6-1795-1703
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00605736
2023-07-19
用途: カウンター、テーブル用
笹舟飲食業

しっかりした作りで趣もあり布巾で拭くと綺麗になるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする