曜日別特売
- ソフィ はだおもいオーガニック極うすスリム レギュラーパック ユニ・チャーム 00606491

- ソフィ はだおもいオーガニック極うすスリム レギュラーパック ユニ・チャーム 00606491
- ソフィ はだおもいオーガニック極うすスリム レギュラーパック ユニ・チャーム 00606491
- ソフィ はだおもいオーガニック極うすスリム レギュラーパック ユニ・チャーム 00606491

ソフィ はだおもいオーガニック極うすスリム レギュラーパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(17枚)
長さ(cm)21
タイプ多い昼~ふつうの日用
羽有無羽つき
内容量1個(17枚)注文コード00606491品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

生理中の敏感肌にやさしい、はだおもいORGANICオーガニックコットン100%極うすスリム女性にとって大切な生理期間を少しでも快適に過ごしてほしい。そんな想いから誕生した、生理用品シリーズです。デリケートになる生理中の肌に最もやさしい素材にこだわりました。肌に直接触れるシートにオーガニックコットンを使用しているから自然でやさしい肌ざわり。●デリケートゾーンの肌が触れる面の上層に100%オーガニックコットンを使用。●かゆみの一因であるつきっぱなしの経血を肌に残しにくい。だから、肌への負担を低減し肌にやさしい。●コットン素材は吸水性が高く、装着時に発生するモワモワ汗も吸収。汗がこもらず、肌にやさしい。●高分子吸収材不使用(ノンポリマー)。<以下注釈>※表面シートにコットンの種子殻等が、黒い点で残る場合があります。医薬部外品

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品タイプ多い昼~ふつうの日用枚数17長さ(cm)21医薬品医療機器等法医薬部外品羽有無羽つき
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする