曜日別特売
- ソフィ 超熟睡ショーツ レギュラーパック ユニ・チャーム 00606509

- ソフィ 超熟睡ショーツ レギュラーパック ユニ・チャーム 00606509
- ソフィ 超熟睡ショーツ レギュラーパック ユニ・チャーム 00606509
- ソフィ 超熟睡ショーツ レギュラーパック ユニ・チャーム 00606509

ソフィ 超熟睡ショーツ レギュラーパック

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(2枚)サイズM-L注文コード00606509品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

はくだけ安心リラックス、ぐっすり熟睡●ショーツ型形状で包み込まれて安心。●腰まわりのぴったりギャザーで横モレもガード。●やわらかストレッチ素材で心地よく、下着のようなはきごこち。通気性も抜群。●ナプキンとショーツが一つになっているから、ズレる心配がなくぴったりフィット。<以下注釈>医薬部外品

用途生理用品、ショーツ型ナプキン、医薬部外品サイズM-L寸法ML枚数2医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 車中泊やキャンプ、旅行等に。
製造業

車中泊やキャンプで、すぐにナプキンを取り替えられない事もあるので
そういうときにとても便利です。
また、旅行のときの使い捨てショーツとしても荷物が減って便利です。

対象商品 : 13154516
2024-08-20
用途: 旅行などに
製造業

キャンプや旅行等に行くときに便利です。
使い捨てパンティーの代わりとして使っていますが、おりものシートもいらないですし
生理予定日が近くてもナプキン等を同時に持ち歩かなくて済みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする