商品画像
シヤチハタ
ネームペントリノ メールオーダー式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00607026
品番
NP-TF2/MO
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
メールオーダー式
寸法(mm)
Φ14.7×17.7×140.0
質量(g)
約20
内容
油性ボールペン(黒)・油性ボールペン(赤)・シャープペンシル
インク色
黒/赤
色(本体)
パールピンク
繰り返し・詰め替え
対応