曜日別特売
X-NK-009 Xスタンパー 科目印 シヤチハタ 00608006

商品画像

X-NK-009 Xスタンパー 科目印 シヤチハタ 00608006
X-NK-009 Xスタンパー 科目印 シヤチハタ 00608006
X-NK-009 Xスタンパー 科目印 シヤチハタ 00608006

Xスタンパー 科目印

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個文字内容銀行預金注文コード00608006品番X-NK-009
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
寸法(mm)28.5×8.4×63.0文字内容銀行預金質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする