曜日別特売
ISG130-031 圧力スイッチISGシリーズ SMC 00608054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISG130-031 圧力スイッチISGシリーズ SMC 00608054
ISG130-031 圧力スイッチISGシリーズ SMC 00608054
ISG130-031 圧力スイッチISGシリーズ SMC 00608054

圧力スイッチISGシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
調整用応差目盛板調整用応差目盛板付
圧力調整範囲(MPa)
内容量1個注文コード00608054品番ISG130-031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.05~1.0Mpa(0.51~10.2kgf/cm^2)調整用応差目盛板調整用応差目盛板付防水仕様開放型(非防水)応差調整範囲(MPa)0.03~0.6材質黄銅・リン青銅

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00608054ISG130-03121828021ISG130-031ISG130-031 汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC 21828021汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00607966
2021-03-20
用途: 井戸ポンプに使用

作動音は大きいですが、確実な安心感のある音です、圧力スイッチは消耗品扱いですが、長く使えそうな感じがします。

対象商品 : 00607966
2017-11-24
用途: 機械のメンテ
サイダ設計

とても良い商品です、納期対応もよく次回も購入しようと思います。

対象商品 : 00608045
2016-04-09
用途: コンプレッサーの圧力スイッチとして使用しています。
Design Box Imoto自動車・二輪車・自転車関連業

圧力のメモリの文字盤が以前のより小さい字に成って歳のせいか見難く感じておりま。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 00608045
2014-02-07
用途: コンプレッサー
建設業・工事業

コンプレッサーに取り付けて使用するはずでしたが、200VにもOKということで購入しました。
しかし製品の構造上どう考えても単相200にしか使えません。
うちのコンプレッサーは三相なのでただのゴミと化しました。
単相200のコンプレッサーなどあるのでしょうか?
商品説明をもっと明確にしてほしいものです。
返品しようとも思いましたが未使用品のみとのことなので諦めました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は弊社商品情報の分かりづらい部分があり、ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
下記メーカーサイトの商品情報となります。ご参考頂きましたら幸いです。
http://ca01.smcworld.com/catalog/BEST-5-6-jp/6-p0922-0927-isg.htm?back=0
恐れ入りますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする