HGN-2-Y シヤチハタスタンプ台(小型) シヤチハタ 00612590

商品画像

シヤチハタスタンプ台(小型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
インク色黄色
サイズ中形
内容量1個注文コード00612590品番HGN-2-Y
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
寸法(mm)104.0×72.0×15.9サイズ中形質量(g)約62エコマーク認定認定インク色黄色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする