曜日別特売
XNDB-4/H-B Xスタンパー回転日付印 欧文日付 シヤチハタ 00613055

商品画像

Xスタンパー回転日付印 欧文日付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種類欧文日付4号
印面サイズ(mm)3.5×24.6
インク色藍色
内容量1個注文コード00613055品番XNDB-4/H-B
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法(mm)50.0×28.5×91.4質量(g)約55種類欧文日付4号シリーズXスタンパーインク色藍色印面サイズ(mm)3.5×24.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする